曜日別特売
265-4205 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 ガラス棚セット W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41637270

(1)5mm厚

265-4205 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 ガラス棚セット W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41637270
265-4205 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 ガラス棚セット W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41637270

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 ガラス棚セット W120cm D35cmタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット材質透明ガラス:5mm厚/受け金具・スペーサー:スチール製/クロームメッキ注文コード41637270品番265-4205
販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。
逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。

セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2材質透明ガラス:5mm厚/受け金具・スペーサー:スチール製/クロームメッキ厚さ(mm)5耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:119.8×34.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする