265-927 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H180cmタイプ ストア・エキスプレス 41638636

(3)H180cm

265-927 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H180cmタイプ ストア・エキスプレス 41638636
265-927 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H180cmタイプ ストア・エキスプレス 41638636
265-927 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H180cmタイプ ストア・エキスプレス 41638636
265-927 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H180cmタイプ ストア・エキスプレス 41638636

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H180cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色(柄)
エクリュ
注文コード
41638636
品番
265-927
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
色(柄)
エクリュ
材質
木製/強化コート紙貼り
寸法(mm)
穴の芯々:25
高さ(cm)
180
パネル厚(mm)
5
寸法(幅W×高さH)(cm)
36.7×169パ
パネル穴径(Φmm)
6
注意
※単品ではご使用いただけません。
※別途、パネル取付け金具(61-809-9)をご購入ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする