曜日別特売
265-8114 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ホワイト ストア・エキスプレス 41639029

(3)H210cm用

265-8114 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ホワイト ストア・エキスプレス 41639029
265-8114 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ホワイト ストア・エキスプレス 41639029
265-8114 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ホワイト ストア・エキスプレス 41639029

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台
高さ(cm)210用
内容量1台注文コード41639029品番265-8114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
セット内容ネット×1、取付金具セット×1材質スチール製/粉体塗装直径(Φmm)外枠:8/中:3高さ(cm)210用ピッチ(cm)(ネット)5寸法(幅W×高さH)(cm)119.8×179.8
注意
※H150~H210cmに取り付ける場合は、下部に約30cmの隙間ができます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする