曜日別特売
265-8115 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ホワイト ストア・エキスプレス 41639038

(4)H240cm用

265-8115 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ホワイト ストア・エキスプレス 41639038
265-8115 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ホワイト ストア・エキスプレス 41639038
265-8115 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ホワイト ストア・エキスプレス 41639038

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット
高さ(cm)240用
内容量1セット注文コード41639038品番265-8115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
セット内容ネット×2 取付金具セット×1材質スチール製/粉体塗装直径(Φmm)外枠:8/中:3高さ(cm)240用ピッチ(cm)(ネット)5寸法(幅W×高さH)(cm)119.8×224.6(179.8+44.8)
注意
※H150~H210cmに取り付ける場合は、下部に約30cmの隙間ができます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき798/税込878
北海道地方数量1につき1,305/税込1,436
沖縄地方数量1につき2,030/税込2,233
離島数量1につき2,030/税込2,233
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする