CQ出版
新・上級ハムになる本
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41639615
品番
9784789811682
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
30年以上の実績を持つ「上級ハムになる本」を基本に、国家試験に出題される範囲を考慮して、わかりやすく解説。また半導体や無線機、測定など新しい技術を整理し、書き直しや追加を行った。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
418
著者名
丹羽一夫
初版年月
2006/02