共立出版
電磁気学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41644174
品番
9784320084605
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
書籍
¥
3,300
バスケットに入れる
電磁気学を学ぶ際の基礎となるベクトル解析を平易かつ詳細に記述し,従来軽く扱われていた磁気学を重視。例題や演習問題の内容を現代化した。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
233
著者名
松本光功
初版年月
1985/12