9784320082120 流体力学の基礎と流体機械 共立出版 41646308

流体力学の基礎と流体機械

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1冊注文コード41646308品番9784320082120
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)書籍
2,900

流体現象と基礎方程式,粘性流体の層流と乱流,境界層解析の基礎など,流体力学の基礎事項を解説.併せて各種流体機械の原理,特性をまとめた。

ジャンル機械分類専門判型A5ページ数217著者名福島千晴 亀田孝嗣 上代良文初版年月2015/10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする