※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1600Z)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
リード線(m)
(L) 3
(-) 0.5
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BWV
M9BW
M9NW
M9BWV
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41646483
品番
MY1B32G-1600Z-M9BWVL
参考基準価格(税別)
¥101,090
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1600
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード