4411-J0SB 穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス) 41646755

4411-J0SB 穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス) 41646755
4411-J0SB 穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス) 41646755
4411-J0SB 穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス) 41646755
4411-J0SB 穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス) 41646755

穴用スナップリングプライヤー 直

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個全長(mm)140注文コード41646755品番4411-J0SB
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

全長(mm)140質量(g)88内径(Φmm)(対応)8-13ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き先端チップ径(mm)0.9
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19073793
2021-12-21
用途: 修理作業及び機械部品のメンテナンス
マリンテックサービス業

取り外しの丁度良い長さで作業ができ、
時間短縮でなる。

対象商品 : 19073775
2021-09-18
用途: 機械修理
製造業

高いですが、良い商品です。クニペックスは違います。

対象商品 : 19073757
2018-03-16
用途: メンテナンス

納品時に検品した所、先端のチップが変形していて使用出来ない。残念ながら返品。

対象商品 : 19073784
2016-07-14
用途: 機械のメンテナンス(ローラーコンベアのベアリング抜き)用に購入しました。
成田鋼業株式会社

シンプルな形で力も入りやすくスムーズに交換が出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする