8360-010 パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス) 41646947

8360-010 パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス) 41646947
8360-010 パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス) 41646947
8360-010 パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス) 41646947

パイプレンチ(スウェーデン型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
全長(mm)330
内容量1個注文コード41646947品番8360-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。
斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。
プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。
ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

仕様つかみ能力:(パイプ径)Φ42mm、Φ1.5/8inch、(ナット)42mm全長(mm)330質量(g)955クランプ幅(mm)42仕上(プライヤー)赤粉体塗装内径(inch)1内径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする