曜日別特売
9761-145F エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 41647087

9761-145F エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 41647087
9761-145F エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 41647087
9761-145F エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 41647087

エンドスリーブ用圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ハンドルプラスチックコーティング注文コード41647087品番9761-145F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。

用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。全長(mm)145質量(g)140段数(圧着)4ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)磨きクリンピング能力(mm2)0.25-2.5クリンピング能力(AWG)23-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする