45090 カラーボックス 3段 HP943 不二貿易 41649853

45090 カラーボックス 3段 HP943 不二貿易 41649853
45090 カラーボックス 3段 HP943 不二貿易 41649853
45090 カラーボックス 3段 HP943 不二貿易 41649853
45090 カラーボックス 3段 HP943 不二貿易 41649853
45090 カラーボックス 3段 HP943 不二貿易 41649853

カラーボックス 3段 HP943

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
ホワイト
内容量1台注文コード41649853品番45090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,125
段数3段ホワイト材質プリント紙、MDF、パーティクルボード質量(kg)9板厚(mm)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×890内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×278×278

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 物品の収納・保管として
医療・福祉・介護関連業

通常見かける通りのカラーボックスでした。 そのため、特別不都合などありませんでした。 (品質や組立含む)
 ただ、送料が別途必要なのが(時代とはいえ)気にかかります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする