不二貿易
ファブリッシュチェア Mix
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
色
グリーン
グレージュ
ダークグレー
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
41650474
品番
38070
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,625
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
グリーン
全高(mm)
1110~1190
座面高さ(mm)
430~510
本体質量(kg)
10.5
仕様
ガス圧昇降式、肘掛あり、ロッキング機能付き、アーム昇降機能付き、ランバーサポート付き、ハイバック仕様、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き
材質
合成皮革、鋼
幅(mm)
615
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
1110~1190
奥行(mm)
645
肘掛
あり
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません