ナベヤ
Q-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
タイプ
クランプブッシュ
ロケートブッシュ
クランプブッシュ
質量(kg)
0.7
0.7
1.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41651813
品番
QLA40CB
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。
材質
SCM440
質量(kg)
0.7
タイプ
クランプブッシュ
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
88
総高さ(mm)
30.5
熱処理
焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応