エアーブローガンバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41651899品番QLA06G
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Q-ロックエレメント(空圧式単動)のアンクランプ操作をエアーブローガンで行える為、操作効率が向上します。(チューブの抜差しや、バルブでの切換えが不要)
エアーブローガンにてエアー注入後、Q-ロックエレメントのアンクランプ状態を一定時間保持します。
キャップをバルブ本体へ挿入すると、エアーが排気されQ-ロックエレメントがクランプ状態になります。

材質キャップ:S45C、継手:C3604質量(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)1以下
注意
※エアーブローガンの先端は、テーパー形状のものを使用して下さい。
※ゴムコーティング品を推奨します。(メタル品に比べエアーが漏れにくく、バルブ本体にエアーブローガンを押し当てる際に樹脂部分の破損を防ぐ為)
※製品の特性により、注入圧力に対し0.05MPaの圧力損失が発生しますのでご注意下さい。
(例:元圧が0.5MPaの場合、注入後の圧力は0.45MPaとなります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする