※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M6
M5
M12
M3
M4
M10
長さ(mm)
35
16
35
40
5
14
20
ねじピッチ
1
0.8
1.75
0.5
0.7
1.5
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41652335
品番
6×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
35
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1
種別
半ねじ
寸法F(mm)
(最大)12.5
寸法S(mm)
5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
(最小)5.723
寸法C(mm)
(最小)1.6
寸法W(mm)
12.5
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41652335
6×35
41485954
6×35
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ
1パック(5個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました