※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(500個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M12
M5
M12
M3
M4
M10
長さ(mm)
40
16
35
40
5
14
20
ねじピッチ
1.75
0.8
1.75
0.5
0.7
1.5
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
41652554
品番
12×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
40
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最小)20.5
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
(最小)11.429
寸法C(mm)
(最小)2.5
寸法W(mm)
(最大)24
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
30
寸法K(mm)
12
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目