曜日別特売
4×10 フランジソケット (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41652807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 フランジソケット (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41652807
4×10 フランジソケット (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41652807

フランジソケット (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード41652807品番4×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの呼びM4長さ(mm)10材質/仕上SCM435ねじピッチ0.7種別全ねじ寸法F(mm)(最大)9寸法S(mm)3表面処理3価ホワイト寸法e(mm)(最小)3.443寸法C(mm)(最小)0.8寸法W(mm)9頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法b(mm)14寸法K(mm)4寸法dk(mm)7ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3694:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする