※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
フランジソケット (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
10
6
8
10
20
12
15
16
22
25
30
45
18
32
40
50
35
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41652861
品番
6×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
10
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最大)12.5
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)5.723
寸法C(mm)
(最小)1.6
寸法W(mm)
12.5
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。