※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
フランジソケット (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
15
16
30
14
20
25
35
18
22
32
45
50
40
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41653062
品番
4×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最大)9
寸法S(mm)
3
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)3.443
寸法C(mm)
(最小)0.8
寸法W(mm)
9
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
14
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目