曜日別特売
6×16 フランジソケット (SCM435/3価ブラック)(小箱) 日産ネジ 41653184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16 フランジソケット (SCM435/3価ブラック)(小箱) 日産ネジ 41653184
6×16 フランジソケット (SCM435/3価ブラック)(小箱) 日産ネジ 41653184

フランジソケット (SCM435/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
ねじピッチ1
内容量1箱(400個)注文コード41653184品番6×16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM6長さ(mm)16材質/仕上SCM435ねじピッチ1種別全ねじ寸法F(mm)(最大)12.5寸法S(mm)5表面処理3価ブラック寸法e(mm)(最小)5.723寸法C(mm)(最小)1.6寸法W(mm)12.5頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法b(mm)18寸法K(mm)6寸法dk(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする