ナベヤ
マグネットチャック本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
質量(kg)
114
50
72
95
114
64
91
120
145
76
110
144
173
128
169
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653545
品番
MTB310HD70
参考基準価格(税別)
¥905,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
材質
SS材
付属品
コントローラー
寸法(Φmm)
【磁極】70
極数
30
吸着力(kN)
【全面】184
吸着力(N)
【磁極あたり】6150
適合
【コントローラー】NMC-100
質量(kg)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません