マグネットチャック本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)110
内容量1個注文コード41653606品番MTB506HD70
参考基準価格(税別)¥885,000販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
689,800
材質SS材付属品コントローラー寸法(Φmm)【磁極】70極数30吸着力(kN)【全面】184吸着力(N)【磁極あたり】6150適合【コントローラー】NMC-100質量(kg)110RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする