ナベヤ
クサビクランプ2ダブルロケートブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
質量(kg)
0.8
0.4
0.5
0.8
0.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653868
品番
DKC-12WRB
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
付属品
ガイドブロック、ガイドブロック用取付ボルト
適合
【取付ボルト】M10×50※別売
材質
S50C
全長(mm)
64
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
45
全幅(mm)
45
表面処理
黒染め
熱処理
調質・ワーク当たり面:高周波焼入HV600
RoHS指令(10物質対応)
対応