※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
4
2
3
4
5
8
10
12
15
6
14
20
22
16
40
18
35
30
45
25
50
ねじピッチ
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41654076
品番
3×4
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
4
材質/仕上
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
1.73
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1.4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径