※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M5
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
12
2
3
4
5
8
10
12
15
6
14
20
22
16
40
18
35
30
45
25
50
ねじピッチ
0.8
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41654374
品番
5×12
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
12
材質/仕上
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
2.87
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径