ベース固定用ナット150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合機種511-2・512-2・513-2・S511-2・S512-2・S513-2注文コード41654726品番150-74
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。

適合機種511-2・512-2・513-2・S511-2・S512-2・S513-2材質SM490質量(g)10表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする