曜日別特売

フックキャッチ361

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41655679品番361-2-03
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

トグルフッククランプ361/362の受け側です。

適合機種361-2・362-1,2・S361-2・S362-1,2材質SM490質量(g)10表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする