ナベヤ
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
LT100M・LT125M・LT150M・LT150L・LTH3P150S・LT-HPD150
適合溝幅(mm)
14
注文コード
41655959
品番
BTS14B
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・適合溝幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マシンバイスシリーズのオプション部品です。
適合機種をご確認の上ご発注ください。
適合溝幅(mm)
14
適合機種
LT100M・LT125M・LT150M・LT150L・LTH3P150S・LT-HPD150
質量(g)
230
仕様
【T-スロットボルト】BT1263T、【フランジナット】FNM0012
RoHS指令(10物質対応)
対応