ナベヤ
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
LT100M・LT125M
適合溝幅(mm)
18
注文コード
41655977
品番
BTS18C
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・適合溝幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マシンバイスシリーズのオプション部品です。
適合機種をご確認の上ご発注ください。
適合溝幅(mm)
18
適合機種
LT100M・LT125M
質量(g)
530
仕様
【Tスロットナット】TNM1814、【フランジナット】FNM0014、【スタッドボルト】BM01475、【厚座金】WFT1405
RoHS指令(10物質対応)
対応