曜日別特売

マシンバイスシリーズ部品取付ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合機種LT150M・LT-HPD150適合溝幅(mm)20注文コード41656013品番BTS20D
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

マシンバイスシリーズのオプション部品です。
適合機種をご確認の上ご発注ください。

適合溝幅(mm)20適合機種LT150M・LT-HPD150質量(g)880仕様【Tスロットナット】TNM2016、【フランジナット】FNM0016、【スタッドボルト】BM16100、【厚座金】WFT1610RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする