ナベヤ
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
LTH3P150S・LT150L
適合溝幅(mm)
20
注文コード
41656029
品番
BTS20E
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・適合溝幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マシンバイスシリーズのオプション部品です。
適合機種をご確認の上ご発注ください。
適合溝幅(mm)
20
適合機種
LTH3P150S・LT150L
質量(g)
600
仕様
【Tスロットナット】TNM2016、【フランジナット】FNM0016、【スタッドボルト】BM01675
RoHS指令(10物質対応)
対応