曜日別特売
トスカーナウェイタンブルコネクション ピンク&ホワイト 石材タイル・石材パネル マテリアルワールド 41656467

 

トスカーナウェイタンブルコネクション ピンク&ホワイト 石材タイル・石材パネル マテリアルワールド 41656467
トスカーナウェイタンブルコネクション ピンク&ホワイト 石材タイル・石材パネル マテリアルワールド 41656467
トスカーナウェイタンブルコネクション ピンク&ホワイト 石材タイル・石材パネル マテリアルワールド 41656467
トスカーナウェイタンブルコネクション ピンク&ホワイト 石材タイル・石材パネル マテリアルワールド 41656467
トスカーナウェイタンブルコネクション ピンク&ホワイト 石材タイル・石材パネル マテリアルワールド 41656467

石材タイル・石材パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1箱(11枚)注文コード41656467品番トスカーナウェイタンブルコネクション ピンク&ホワイト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

天然石を散りばめたシート状のタイル・パネルです。
アプローチや水場廻り、アウトドアリビングなどに最適。細かなパターンですが、計算されたインターロッキングデザインで、組み合わせはいたって簡単。あたかもモザイク職人が天然石を張ってくれるかのようなアイテム。
石の廃材を集めて、美しいモザイクのシートパネル。そのつくりは繊細で「和」にも「洋」にも対応可能。

用途室内外の壁面、床面材質マーブル(天然石)質量(kg)22ピンクアンドホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×8~9適合面積(m2)1
注意
※トスカーナウェイは、天然石の小片を丁寧に手作業で並べて、裏シートをつけた製品です。接合部はどの辺もぴったりとかみ合うように出来ていますので、短時間で広い面積の施工が可能です。
※床仕上げ、壁仕上げ、屋外、室内の場所を問わず広くお使いいただけます。また、大きなRであれば、曲面の壁にも施工が可能です。
※床材として用いる場合、必ず土間コンクリートを敷設した上に仕上げて下さい。下地処理が不十分な場合、石が破損することもあります。
※シート毎の隙間を目立たなくする為にも、片側よりしっかりと詰めながら張り上げて下さい。
※目地材は必ず詰めてください。そのまま敷き込むだけですと破損の原因となります。
※シート端部を直線にカット処理する場合は、サンダー、タイルカッターなどを用いて切断して下さい。
※目地材の指定はありませんが、意匠的にはカラー目地材を推奨します。その他、一般的なモルタル目地材、タイル目地材を利用して下さい。
※壁材として用いる場合、製品重量が重いので、エポキシ系等の接着剤を使い、下から張り上げるように施工して下さい。シートがはがれてくる場合は、ラス釘などを併用して下さい。住宅のカーポートにも使用出来ますが、大型車、あるいは通行量の激しい部分には適していません。
※天然石のため、耐凍害仕様、極寒冷地仕様など、特別な対応は出来ていません。冬期の凍結破損などの恐れがある地域での外部利用はご注意下さい。
※石の深い色味をそのまま保持したい場合、シーラー材などを表面に塗布してください。指定品はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする