ビルバオリフレクション ストレートヘアライン ステンレスタイル(磁器質タイルベース) マテリアルワールド 41656573

 

ビルバオリフレクション ストレートヘアライン ステンレスタイル(磁器質タイルベース) マテリアルワールド 41656573
ビルバオリフレクション ストレートヘアライン ステンレスタイル(磁器質タイルベース) マテリアルワールド 41656573
ビルバオリフレクション ストレートヘアライン ステンレスタイル(磁器質タイルベース) マテリアルワールド 41656573
ビルバオリフレクション ストレートヘアライン ステンレスタイル(磁器質タイルベース) マテリアルワールド 41656573
ビルバオリフレクション ストレートヘアライン ステンレスタイル(磁器質タイルベース) マテリアルワールド 41656573

ステンレスタイル(磁器質タイルベース)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
種別7mm角(1ピース)ヘアライン
内容量1枚注文コード41656573品番ビルバオリフレクション ストレートヘアライン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

磁器質タイルの上に、ステンレス(SUS304)を被せたパネル(タイル)。ステンレス素材の魅力をそのままストレートに伝えるシンプルなタイル。
1ピース75mm角のミディアムサイズは、程良いサイズ感で、ステンレスとしての存在感も充分。
シンプルモダンのデザイン空間、コンクリート打ち放しなどとの組合せに最適。

用途室内外の壁面種別7mm角(1ピース)ヘアライン材質SUS304ステンレス(基材磁器質タイル)質量(kg)1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×8
注意
※本製品は、室内外の壁面の仕上材であり、床面には適していません。
※磁器質タイルの上に、ステンレス(SUS304)を被せた加工の製品です。ステンレス製品ではありますが、鉄粉など付着によるもらい錆などが発生することもあります。
※シートを取り扱う際に、シート端部のステンレス板の小口には十分注意してください。手を切らないように、手袋を着用するなど怪我の防止に配慮してください。
※表面のステンレスは、0.3mm厚と薄く、必要によって切断することは可能です。但し、切断面がきれいに加工されず、また錆などの原因となり易い為、お薦め出来ません。なるべく、設計段階においてステンレスの切断をせずに済むように割付を行って下さい。やむを得ず切断する場合は、ウェットタイルソーを用いて金属切断用の適正なブレードをお使い下さい。
※壁面下地への接着は、モルタルではなく、下地に適したモザイクタイル用の接着剤を必ずご使用ください。
※目地材のスペースはあえて設けていません。目地材を充填しない納まりとなります。その為、水廻りへの施工にはそのままでは適していません。下地側で防水処理をするなど、十分注意して下さい。
※メンテナンスでの酸性薬品の使用はしないでください。腐食、変色の原因となります。
※ステンレスの表面は、鏡面加工、ヘアライン加工などが施されています。モザイクタイルの為、1つ1つが小さく、傷補修が出来ません。取扱いには十分ご注意ください。
※輸入品の為、一時的に在庫切れあり。事前に在庫、納期をご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする