曜日別特売
FA-202 卓上型PAアンプ FA-202 ノボル電機 41656808

卓上型PAアンプ FA-202

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード41656808品番FA-202
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適
2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です
音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です
ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します
配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています
ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です
予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能
スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です
リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です

付属品Φ6.3ステレオプラグ質量(kg)約4.2出力ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック定格出力(W)20電源電圧(V)AC100 50/60Hz DC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約272×約103×約304機能【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能出力インピーダンス(Ω)500, 250, 4~16保存温度範囲(℃)-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付定格消費電流(A)出力:AC0.8以下 DC1.8以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする