曜日別特売
FH-595 ホーン型コールスピーカ FH-595 ノボル電機 41656923

 

FH-595 ホーン型コールスピーカ FH-595 ノボル電機 41656923
FH-595 ホーン型コールスピーカ FH-595 ノボル電機 41656923
FH-595 ホーン型コールスピーカ FH-595 ノボル電機 41656923

ホーン型コールスピーカ FH-595

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41656923品番FH-595
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
起動(リモート)機能がついています。必要に応じて放送の入・切ができます。

付属品U字金具材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約2.0定格出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×180入力回路:600Ω×1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器、リモート機能付音圧レベル(dB)109
注意
※配線距離が長くなるとノイズの混入や信号が小さくなる場合がございます。配線距離を短く設置するか、シールド線をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする