曜日別特売
NP-415 樹脂製ホーンスピーカ NP-415 ノボル電機 41656966

樹脂製ホーンスピーカ NP-415

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード41656966品番NP-415
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。

材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)307質量(kg)約3.2口径(Φmm)280×180インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ定格入力(W)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする