※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M2.5
M3
M4
M5
M6
M10
長さ(mm)
18
8
15
18
4
40
6
10
12
20
ねじピッチ
0.5
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.5
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41657052
品番
3×18
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
18
材質/仕上
SCM440
色
黒
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
1.73
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1.4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径