曜日別特売
BN-314 ボックススピーカ BN-314 ノボル電機 41657054

ボックススピーカ BN-314

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード41657054品番BN-314
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。
本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。
背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。
ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。

仕様4段階アッテネータ付質量(g)約800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×高さ232(ツマミ12)×奥行75インピーダンス3.3k音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする