曜日別特売
4×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 41657095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 41657095
4×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 41657095

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)4
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード41657095品番4×4
販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)4材質/仕上SCM440寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5寸法S(mm)2表面処理3価ブラック寸法e(mm)2.3先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4991:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする