曜日別特売
RS-02 等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業 41657648

 

RS-02 等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業 41657648
RS-02 等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業 41657648
RS-02 等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業 41657648
RS-02 等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業 41657648
RS-02 等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業 41657648
RS-02 等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業 41657648
RS-02 等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業 41657648
RS-02 等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業 41657648
RS-02 等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業 41657648
RS-02 等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー 堀内鏡工業 41657648

等倍・拡大両面卓上スタンドナピュアミラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
倍率(拡大鏡)2倍
内容量1個注文コード41657648品番RS-02
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

等倍鏡と拡大鏡が付いた両面卓上スタンドミラー。
どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。

用途メイクアップ・化粧用ミラーシルバー材質(鏡)ガラス、(本体)アルミ、スチール形状寸法(mm)170×295×88倍率(拡大鏡)2倍本体質量(g)280ミラー寸法(mm)145丸
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41657657
2023-08-14
用途: 妻の化粧
サービス業

ホームセンターや大型日用雑貨店で同価格帯のものと比べて拡大鏡の歪が少なく見やすかった。
スタンドの底面が金属のままなので、テーブルに傷を付けそうで気になる。
テーブルに接するところだけゴムやプラスチックのようなものになっていればよかったように思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする