周波数帯域(MHz)80チャンネル数2型式T3AFG80質量(kg)3.5電源(V)100~240(50/60Hz)100~120(@400Hz)<50W出力電圧20MHz未満:10Vpp(50Ω負荷)、20Vpp(ハイインピーダンス負荷)、20MHz以上:5Vpp(50Ω負荷)、10Vpp(ハイインピーダンス負荷)分解能16ビット(垂直)ディスプレイ4.3インチTFT液晶タッチパネルプリセット機能標準波形 正弦波/矩形波/ランプ波(三角波を含む)/パルス波/ノイズ、任意波形 196種類外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.3×295.7×107.2サンプリング速度1.2GS/s変調方式AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、Sweep、Burst、Harmonicメモリ長さ8Mポイント