曜日別特売
T3DMM6-5-SC T3DMMシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン) 41658348

T3DMMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
周波数
内容量1台注文コード41658348品番T3DMM6-5-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥186,000

デュアルディスプレイを搭載したマルチメータで、高精度、多機能、自動測定のニーズに特に適しています。

付属品テストリード×2、ワニ口クリップ×2、電源ケーブル、USBケーブル、クイックガイド質量(kg)約3.4測定範囲速度:最大10000rdg/s周波数(Hz)3-1M抵抗(Ω)200-100M表示6 1/2桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×346×108キャパシタンス(F)2n~100m電圧レンジ(V)DC:200m・1000/AC(RMS):200m-750通信ポートUSBデバイス、USBホスト、LAN電流レンジDC:200μA-10A/AC(RMS):200μA-10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする