曜日別特売
GSTR-FG14 ラタンハンギングバスケット タカショー 41658804

 

GSTR-FG14 ラタンハンギングバスケット タカショー 41658804
GSTR-FG14 ラタンハンギングバスケット タカショー 41658804
GSTR-FG14 ラタンハンギングバスケット タカショー 41658804
GSTR-FG14 ラタンハンギングバスケット タカショー 41658804
GSTR-FG14 ラタンハンギングバスケット タカショー 41658804
GSTR-FG14 ラタンハンギングバスケット タカショー 41658804

ラタンハンギングバスケット

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)土:約6(目安値)
内容量1個注文コード41658804品番GSTR-FG14
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

どんな植物にもよく似合う柳素材を丁寧に編み込んだバスケット。

容量(L)土:約6(目安値)材質(本体)天然柳、(鎖)スチール、(ビニール)ポリプロピレン仕様内側ビニール貼り(底部分に水抜き穴有り)幅(mm)360質量(kg)約0.6本体:自然色、鎖:シルバーサイズL質量(g)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅36cm×奥行36cm×高さ57cm内寸(cm)(約)直径32×高さ16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41658795
2023-04-25
用途: 普段使い
その他業種

ハンギングすると可愛いのですが、段々色落ちし、ふちがかけてきてしまいましたが、素材上,仕方ないので
使いやすいし、植え替えの際にはまたリピートしようかな、と思っています。

対象商品 : 41658795
2023-07-22
用途: 枝垂れ朝顔用
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズで迷って大きいほうを買ったら思った以上に大きい。朝顔は根を結構張るので結果オーライ。

対象商品 : 41658795
2021-06-04
用途: ワイルドストロベリーを植えました
金融・保険業

思っていたよりしっかりして良かった 悪臭と鎖の色の改善があれば尚良し

対象商品 : 41658804
2019-08-07
用途: 寄せ植え用
その他業種

寄せ植え用のハンギングバスケットを色々探しましたが
デザインが良い製品は価格が高いので
なかなか手ごろな製品が見つかりませんでした。
このバスケットは手ごろな値段で、かなりお洒落な
デザインで満足しています。
他の寄せ植えを作る時に、また、購入するつもりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする