タカショー
ブラケット壁面用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41658847
品番
GSTR-FG25
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
コンクリートや木の壁面に直接取り付けるブラケット。優雅な曲線が寄せ植えの植物を引き立たせます。
材質
スチール
付属品
木ネジ3本、コンクリートプラグ3本
質量(kg)
約0.3
耐荷重(kg)
吊り下げ9まで(実測値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3.5×25.3×15
外径(mm)
吊下げ可能のバスケット直径40まで
注意
※コンクリート面に取り付ける際には電動ドリルでΦ8×40mmの穴を開けてコンクリートプラグを埋め込んで下さい。