曜日別特売
FDE-01L フリーデザインエッジ タカショー 41658944

 

FDE-01L フリーデザインエッジ タカショー 41658944
FDE-01L フリーデザインエッジ タカショー 41658944
FDE-01L フリーデザインエッジ タカショー 41658944

フリーデザインエッジ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ブラウン
内容量1個注文コード41658944品番FDE-01L
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

花壇づくりやアプローチエッジに最適。好きなサイズにカットしてオリジナル花壇が作れます。
SサイズとLサイズを組み合わせれば、高低差のあるレイズドベッドも作れます。
お庭の片隅や玄関周りの複雑なスペースもこれを使えば有効活用できます。固定用地中埋め込みペグ6本付。

用途
植物や芝生の根切りや境界作り、レイズドベッドに。植え込みや砂利の見切りに。
付属品ペグ6本付材質樹脂木材幅(mm)5000質量(kg)約3.7ブラウンサイズL質量(g)3.7長さ(m)5長さ(cm)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約高さ13.5cm×厚さ0.5cm×長さ500cm高さ(cm)約13.5厚さ(cm)約0.5
注意
※紫外線の影響により、使用中に劣化や変色する場合があります。
※園芸以外の目的には使用しないでください。
※火気の近くや高温になる場所で使用しないでください。
※木粉や樹脂の配合比により色にバラつきが生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41658953
2025-08-23
用途: 自作花壇に使用
株式会社ECOMOTION卸売・小売業

しっかりした素材は分かりますが、きちんと伸びない。また、ペグが短くて不安定。違う物を改めて買います。

対象商品 : 54099904
2022-01-28
用途: 花壇の仕切りに
その他業種

手軽に簡易な花壇が一人で出来てとても良かったです。そのあともリピートでまた購入しました。満足でした。

対象商品 : 41658953
2021-09-03
用途: 庭土の流失を防止
サービス業

木材より耐久性があり、5mの範囲内で自由に設置できるので重宝しています。最寄りのホムセンで欠品が続いていたのでこちらで購入しました。
商品画像のように丸まった状態で届くので、最初に癖を無くすのには若干骨が折れます。
柔軟性があるのでクネクネ自由な曲線で設置できます。
角を付けて折り曲げる際は完全に切断して、別売のジョイント(だったかな)を使う必要がありますが、鈍角の場合は完全に切り離さず折り目を付ける程度できっちり角が出せます。
固定用の金物が設置状況によっては足りない場合もありますが、そこは類似の金物で代替できると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41658953
2019-11-21
用途: 庭の花壇の土留め
不動産業

従来使っていた木製土留めの木が腐食してきたので、これに代えてみました。最初はちゃちな感じがしたのですが、慣れてくるとそれほどでもありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする