※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41658985
品番
2.5×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
3
材質/仕上
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.3
表面処理
スズコバ
寸法e(mm)
1.427
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41658985
2.5×3
41541692
2.5×3
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/スズコバ)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました
41658985
2.5×3
72815745
2.5×3
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)
大阪魂
1箱(2000個)
¥
27,980
税込
¥
30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)