曜日別特売
0539180100961   10 ゼブラホースバンド WURTH(ウルト) 41660913

ゼブラホースバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(10本)
バンド幅(mm)9
クランプ範囲(mm)80~100
内容量1パック(10本)注文コード41660913品番0539180100961 10
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

非対称ロック付き。
非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。
ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。

用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)材質(クランプバンド)フェライト鋼F1バンド幅(mm)9クランプ範囲(mm)80~100二面幅SW(mm)7締付トルク(N・m)3仕様ROHS互換タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっき材質(ハウジング)フェライト鋼F1表面(クランプバンド)プレーン
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする