※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M2
M2.5
M3
M4
M5
M2
M2.6
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
2
2.5
3
8
10
4
14
18
20
22
25
30
40
45
50
16
60
ねじピッチ
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
0.4
1
1.25
1.5
1.75
全132種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41660936
品番
2×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
2
材質/仕上
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
1.003
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41660936
2×2
41548211
2×2
六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(9個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました
41660936
2×2
72818728
2×2
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)