曜日別特売
2.5×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41661033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41661033
2.5×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41661033

六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)8
ねじピッチ0.45
内容量1箱(1000個)注文コード41661033品番2.5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM2.5ねじピッチ0.45長さ(mm)8材質/仕上SCM440寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0寸法S(mm)1.3表面処理3価ホワイト寸法e(mm)1.427先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)1.5穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
416610332.5×8415483152.5×82.5×8 六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41548315六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
416610332.5×8728188252.5×82.5×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 72818825六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする